万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アンティークBOX2L 2010WH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747137
品番
106-343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
立体物も収納できる、アンティーク調ボックスフレーム
仕様
掛け置き兼用
その他
壁掛用金具・吊ひも付
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂(2枚入り)
寸法(mm)
裏板:178×127
色
ホワイト
質量(g)
380
有効内寸(mm)
168×118×30
外寸(mm)
209×157×45
適合サイズ
2L判
柄
デコラティブ
パッケージ
かぶせ箱(白箱)