アンティークBOX2L 2009SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70747146 品番106-344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

立体物も収納できる、アンティーク調ボックスフレーム

仕様掛け置き兼用 その他壁掛用金具・吊ひも付 材質本体:樹脂製、面材:樹脂(2枚入り) 寸法(mm)裏板:178×127 シルバー 質量(g)380 有効内寸(mm)168×118×30 外寸(mm)209×157×45 適合サイズ2L判 デコラティブ パッケージかぶせ箱(白箱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする