協和紙工
協和紙工の 図工/美術/画材/書道
協和紙工の スケッチブック/紙
協和紙工の 画用紙
らくがきノートB5 タテ型 40枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747173
品番
3099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210
販売価格(税別)
¥
191
バスケットに入れる
B5・40枚タイプ!40枚
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
175×247
サイズ
B5
形態
包装:無
アズワン品番
64-9638-63