アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 伝統玩具
カラーけん玉 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747453
品番
6793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
青い玉のけん玉!
セット内容
本体×1
材質
ブナ
寸法(mm)
68×175
寸法(Φmm)
玉:54
形態
包装:ネット入
適合年齢(歳)
3
紐長(cm)
47