カラーけん玉 赤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70747548 品番6915
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥750
販売価格(税別)
682

着色済みの皿で狙いを定めやすいけん玉
昔ながらのスタンダードなタイプのけん玉です。お皿の部分が着色されているので、狙いを定めやすくなっています。
材質:けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン。サイズ:68×175mm(玉:Φ54mm、ひもの長さ:約47cm)

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。 セット内容本体×1 材質 寸法(mm)68×175 寸法(Φmm)玉:54 形態包装:ネット入 適合年齢(歳)3 紐長(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする