曜日別特売
6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627

6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627
6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627
6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627
6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627
6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627
6929 3D合金メダル ハッピーフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具] 70747627

3D合金メダル ハッピーフレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70747627品番6929
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

高級感たっぷりの金属製メダル
高級感と重量感たっぷりの金属製のメダルです。運動会やスポーツ大会のプレゼントとしてぴったりマジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。直径約6cm。厚み7mm。
材質:亜鉛合金。サイズ:本体:約Φ60×厚み約7mm、リボンの長さ:870mm

用途運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。材質亜鉛合金長さ(mm)リボン:870寸法(Φ×mm)本体:約60×厚み約5形態包装:OPP袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする