かおシールブック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70747785 品番6956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

貼ってはがせるふくわらいシールブック
全16ページ
材質:紙。サイズ:181×181mm、16ページ

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 材質 寸法(mm)181×181 形態包装:ヘッダー付PP袋入 ページ数16 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70747785
2022-10-16
用途:
子どもたちの遊びに使用
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

これはモノタロウで様々な学校教材を夏祭りの景品に選んだときにみつけました。2歳児ぐらいから遊べて、福笑いの楽しさを満載したよい商品だと思います。これはいろいろかったなかでもおすすめの一つです。家族で楽しくあそべます。顔のパリエーションもたくさんできるので子どもが何を選ぶか楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする