※使用例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の ディスプレイ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の フォトフレーム/写真立て
花束フェルトフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748038
品番
6995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
壁にもかけられるフェルトの花束フレーム!L判写真が入る!
材質
ポリエステル(フェルト)、紙
寸法(mm)
190×130×10
寸法(cm)
作画:13×9
形態
包装:PP袋入