人気のお弁当づくりのクリスマスバージョン
お箸を使っておかずをつめて、自分だけのお弁当作りができるおもちゃです。トナカイやサンタなどクリスマスバージョンのかわいいおかずがいっぱいです。お子様のお箸の練習にもおすすめです。
材質:おかずシート:EVA、おかずシール:紙、お弁当箱シート;紙、おはし:メラミン。サイズ:本体:240×150×7mm、シール:240×150mm、お弁当箱:190×132mm、箸(長さ):160mm。セット内容:おかずシート×1、おかずシール×1、お弁当箱シート×1、おはし×1