アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の アクションゲーム
なかよしボーリングセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70748153
品番
7165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
かわいい動物のシールを貼ってボーリングをしよう
材質:PE。サイズ:ピン:Φ48×150mm、ボール
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
材質
PE
寸法(Φmm)
ボール:72
寸法(Φ×mm)
ピン:48×150
形態
包装:OPP袋入
適合年齢(歳)
3