なかよしバスブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70748187 品番7179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥640
販売価格(税別)
582

大きなバスをひっぱったりかたちあわせをしよう
材質:PP。サイズ:バス:210×120×105mm、ひも:約Φ3×600mm、ブロック(1ピース):約40×40×40mm。セット内容:バス×1、ブロック×6

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 セット内容バス×1、ブロック×6 材質PP 寸法(mm)バス:210×120×105、ブロック(1ピース):約40×40×40 寸法(Φ×mm)約3×600 形態包装:ネット入 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする