アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文字/ことば/英語
かいてけせる あいうえお練習ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748196
品番
7273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
ひらがなや絵が繰り返しかき消しできる
字消し付マーカー付
材質:紙。サイズ:297×210×1.1mm。セット内容:本体×1
用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
297×210×1.1
形態
包装:OPP袋
適合年齢(歳)
3