アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
ループ付タオル 手洗い上手
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748205
品番
7274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
かわいいくまと一緒に手洗いを目で見てマスター
ループと名前タグ付でなくしにくい
材質:綿。サイズ:約200×200mm
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
綿
寸法(mm)
200×200
形態
包装:OPP袋