アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の お絵描き/ぬりえ/工作
シールあそびえほん どうぶつえん
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748239
品番
7279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥410
販売価格(税別)
¥
373
バスケットに入れる
はがして繰り返し遊べるシール100枚付!かわいい動物のシール遊び絵本!全16ページ
セット内容
本体×1
材質
紙
サイズ
B5
形態
包装:OPP袋
ページ数
16
適合年齢(歳)
3以上