アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
おさんぽトコトコあひる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748275
品番
7307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
かわいいあひると楽しくおさんぽ!中央の玉を回しながら歩くよ!
セット内容
本体×1
材質
プラスチック
寸法(mm)
本体:150×125×90
寸法(Φ×mm)
ひも:2.4x長さ550
形態
包装:OPP
適合年齢(歳)
3