アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の かず/計算/図形
カシャカシャ布絵本(数字)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70748284
品番
7308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
触るとカシャカシャ音が鳴るバスブックで数字の学習!フックにかけられる!
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×100×厚20
形態
包装:PE
ページ数
12
適合年齢(歳)
3