あいうえおポーズかるた

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70748476 品番7414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

いちばんはやくかるたと同じポーズをとった人がとれる!取り札46枚 読み札46枚 予備3枚

セット内容取り札46枚、読み札46枚、予備3枚 材質 寸法(mm)カード:56×86、ブリスターパック:154×136×25 形態包装:ブリスターパック 適合年齢(歳)5

商品説明動画

【おうち遊び】あいうえおポーズかるた【幼児から大人まで楽しめる】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70748476
2024-02-03
用途:
世代を超えて一緒に遊べるのではないかと思う
その他業種

4世代で集まる場所に持って行ったら、曾孫は保育園で既にもらっていたのことだった。
どういうルールでとるかをみんなで相談するのも楽しい。小学生からの提案や、幼稚園生からの意見。カルタの青び方がいろいろなパターンでできるというのがこのかるたの醍醐味なのかも。

対象商品:
70748476
2023-03-07
用途:
遊ぶために
医療・福祉・介護関連業

こども食堂にプレゼントしました。

子どもたちが、喜んでいると連絡を受けました。

楽しかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする