ソフトサテンズボン(裾絞り付) 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70748817 品番 14575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346
材質ポリエステル サイズJ 股下(cm)40 胴回り(mm)450〜840 丈(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする