アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ヒラヒラハンドフリーポンポン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
70749106
品番
14608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
従来の150%のボリュームで10cm長い房!房の凹凸が光を反射!キラキラ光る!
材質
本体:PET
寸法(mm)
ソフトゴム:60、房:約250
色
ブルーシルバー
商品説明動画
参考になった