キラキラハット(子供用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70749264 品番 14637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

キラキラ目立つおしゃれな帽子

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約210×270×100 形態包装:無 頭囲(cm)約54

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70749246
2023-12-14
用途:
余興
その他業種

頭のサイズは小さいほうですが、帽子は子供用でしょうか?小さくて使えません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする