アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
ソフトサテンシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70749377
品番
14658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥361
販売価格(税別)
¥
328
バスケットに入れる
大人気のサテンワンピースのシャツバージョン!
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
350×410×2
色
赤
形態
包装:PP袋入