アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
なかよしジョイントなわとびカラーロープ イエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70749508
品番
14671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
なかよしジョイントなわとびのカラーロープバージョン!グリップがジョイントできて電車ごっこもラクラク!グリップの中で長さを調節できます。
セット内容
本体×1
材質
PP、綿
全長(m)
約2.2
寸法(Φ×mm)
柄:22×108(103)
形態
包装:ネット