アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
キラキラパッチンリストバンド 2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70749535
品番
14703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
キラキラゴージャス!つけ外し簡単なパッチンタイプ!
セット内容
本体×2
材質
PET、PUC、鉄
色
青/銀
形態
包装:OPP
寸法(長さL×幅W)(mm)
外寸約205×80、裏側の白いパッチンリストバンド:約205×30