アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
2人3脚用マジックテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70749596
品番
14709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープでしっかりとめられます。グローブベルトとしても使えます!マジックテープでとめて使用します。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約500×50
色
白
形態
包装:OPP