アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
フェルト帽子
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70749727
品番
14732
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!
セット内容
本体×1
材質
フェルト(ポリエステル)
色
赤
形態
包装:PP袋
頭囲(cm)
約55