モデリングライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70749824 品番 23749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

軽くて彫れるねんど
乾燥後、彫刻刀ややすり等で自由に加工できるコシがあり、形が決まる乾燥後は石像のような質感に磨くとツヤが出る自由に着色できる乾燥後、ねんどをつけ足せる手につかない様々な芯材によくつく ●削って磨くことができ、細かい造形に向いているねんどです。 ●乾燥後に彫刻刀で彫ることができ、紙やすりで磨くとツヤが出ます。 ●非常に軽いねんどで、絵の具での着色もできます
材質:樹脂中空体,石粉など。セット内容:本体×1、チャック袋付

セット内容本体×1、チャック袋付 材質樹脂中空体、石粉など 寸法(mm)約165×120×20 サイズL 質量(g)200 形態包装:PP袋入 用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 適合年齢(歳)5

商品説明動画

【ねんど】ニスなしで光る?すご〜いねんど教えちゃうよ☆
【販売店様】軽量粘土「モデリングライト」【ご掲載用】-Artec-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする