スターライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70749867 品番47416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

7色にゆっくり光る乾電池式ライト
材質:PP,ABS,鉄。サイズ:Φ60×60mm。セット内容:単4電池2本付

用途光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。 セット内容単4電池2本付 寸法(Φ×mm)60×60 形態包装:化粧箱入 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする