耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70749876 品番51057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

マスクで耳が痛くなりにくい
ひっかけるだけ 4段階で調節可能
材質:PVC。サイズ:約165×15×厚2mm。セット内容:本体×1

用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。 セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)約165×15×厚2 形態包装:PP袋 アズワン品番64-5185-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする