アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童文具/雑貨
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他学童/雑貨
給食帽
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70749919
品番
51156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フリーサイズ丸形給食帽
セット内容
本体×1
材質
綿100%
寸法(Φmm)
約250
形態
包装:PP
アズワン品番
64-5186-18
頭囲(cm)
46〜75