アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
ひんやりUVカットマスク ホワイト 3枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3枚)
注文コード
70749964
品番
51196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
形状
立体型
色
ホワイト
構造
2層
サイズ
大人用フリー
寸法(縦×横)(mm)
105×120(折りたたんだ状態)
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3
セット内容
本体×3
材質
外側:ナイロン、内側:ポリエステル
アズワン品番
64-5186-24