大人用ビニール手袋100枚/箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード70750007 品番51222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

ベタつかずムレにくい!エンボス加工の大人用手袋!

サイズ大人用 全長(cm)28 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)26 手のひらまわり(cm)27 材質CPE 半透明 厚さ(mm)0.02 機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能 粉有無粉無 エンボス加工片面エンボス加工 入数(枚)100 用途エンボス加工でベタつきやムレを軽減した大人用ビニール手袋です。着脱しやすく、手袋をしたままタッチパネル操作も可能。手荒れを防ぐパウダーフリー仕様で、衛生管理にもぴったりな100枚セットです。ティッシュケース型で取り出しやすく、ストレスなく使えます。掃除、介護、作業などあらゆる場面で活躍します。家庭でも業務でも大活躍間違いなし! 寸法(mm)指周り:約40 形態包装:化粧箱 アズワン品番64-5186-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする