オートソープディスペンサー(泡タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70750034 品番51279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,500
販売価格(税別)
1,364

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!

セット内容本体×1 使用方法センサー式 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 容量(mL)液体:250 形態包装:箱入り 吐出量(mL)約1.9 アズワン品番64-8310-85 繰り返し・詰め替え対応
注意
※泡ソープは別売です。配線不要乾電池式。単3電池3本使用(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
作業前の手指消毒
ホーリョウ商事 株式会社 様 (卸売・小売業)

小型なのにしっかりタンク容量があり、問題なく使えています。

対象商品:
70750034
2024-11-15
用途:
もっと早く購入すれば良かった

コンパクトな泡ソープディスペンサーです。
置き場所に困らず、手をかざしやすく使い勝手は良好。
泡が少し多めに感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする