51334 ポケット付UVカットマスク 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750104 51334 ポケット付UVカットマスク 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750104 51334 ポケット付UVカットマスク 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750104 51334 ポケット付UVカットマスク 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750104

ポケット付UVカットマスク 3枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード70750104 品番51334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥180
販売価格(税別)
164

何度も洗って繰り返し使える!そのまま使えるUVカットマスク!さらに別売のフィルターをポケットに入れると感染予防・飛沫防止効果がアップ!UPF50+・UVカット99%以上ポケット付!ゴム紐の長さ調整可能!

形状立体型 ホワイト 構造4層 サイズ大人用フリー 寸法(縦×横)(mm)105×140(折りたたんだ状態) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)3 材質ポリエステル アズワン品番64-8310-68
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする