アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
アーテックなめらかフィットマスク 3枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(3枚)
注文コード
70750147
品番
51377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
着け心地抜群のやわらかマスク!
柔らかい素材と独自形状のイヤーホールでピッタリフィット!
なめらか着け心地の生地で洗ってもすぐ乾く!
形状
立体型
色
ホワイト
構造
1層
サイズ
S
寸法(縦×横)(mm)
115×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3
セット内容
本体×3
材質
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
アズワン品番
64-8310-62
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。