アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
アーテックなめらかフィットマスク 3枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
色
ライトグレー
サイズ
M
注文コード
70750199
品番
51382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
着け心地抜群のやわらかマスク!
柔らかい素材と独自形状のイヤーホールでピッタリフィット!
なめらか着け心地の生地で洗ってもすぐ乾く!
形状
立体型
色
ライトグレー
構造
1層
サイズ
M
寸法(縦×横)(mm)
130×170
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3
セット内容
本体×3
材質
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
アズワン品番
64-8310-57
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。