アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード70750253 品番51389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

断熱保温!口元に3D空間!洗って繰り返し使える!快適3D立体空間設計で息と会話がしやすい。アジャスター付きでサイズ調整自由。独自の中空構造の生地で断熱・保温効果が高い。

形状立体型 ホワイト 構造1層 サイズ大人用フリー 寸法(縦×横)(mm)125×130 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)2 材質ポリエステル95% スパンデックス5% アズワン品番64-8310-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70750253
2025-05-11
用途:
厨房で調理中に使用
製造業

自分の顔にはよく馴染み、軽くて、息苦しくも無い。洗って使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする