アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベッド・寝具
アーテック[学校教材・教育玩具]の ベッド
折りたたみ式簡易ベッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750384
品番
51438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,500
販売価格(税別)
¥
11,364
バスケットに入れる
仮眠用や災害時の備品として避難所にも最適!
セット内容
本体、梱包用袋
材質
ポリエステル、炭素鋼
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ/1900×670×350(展開時)、250×180×1050(収納時)
形態
包装:PP袋入
アズワン品番
64-8300-56