アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 汎用マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体型 汎用マスク
あったかマスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70750418
品番
51495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
厚みのあるマスクで暖かい!
形状
立体型
色
グレー
サイズ
大人用
寸法(縦×横)(mm)
約130×170(折りたたみ時)
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2
セット内容
あったかマスクグレー2枚入り
材質
ポリエステル95%、スパンデックス5%
アズワン品番
64-8310-54