アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 接触冷感・布マスク
アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ナチュラルピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
70750479
品番
51541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
断熱保温!口元に3D空間!洗って繰り返し使える!快適3D立体空間設計で息と会話がしやすい。アジャスター付きでサイズ調整自由。独自の中空構造の生地で断熱・保温効果が高い。
形状
立体型
色
ナチュラルピンク
構造
1層
サイズ
大人用フリー
寸法(縦×横)(mm)
125×130
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2
材質
ポリエステル95% スパンデックス5%
アズワン品番
64-8300-62