T字型固定パーツ2個組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70750497 品番51547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

十字型パーテーション用拡張用パーツ別売のパネル(小・大・特大)と連結可能
材質:PVC。サイズ:48×27×34mm。セット内容:本体×2

用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。 セット内容本体×2 材質PVC 寸法(mm)48×27×34 形態包装:チャック付PP袋入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70750497
2022-11-01
用途:
アクリル板を支える時
飲食業

アクリル板を購入した時に付いていたのですが、このパーツだけがよく壊れるので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする