アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手袋・マスク・感染予防
アーテック[学校教材・教育玩具]の エプロン・ガウン 医療・検査用
感染対策5種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70750506
品番
51550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
全身保護5種セット!不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに!
セット内容
不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
材質
不織布、TPE、PE
寸法(mm)
個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140
直径(Φmm)
不織布ヘッドキャップ:175
寸法(cm)
袖付きビニールエプロン:73×113
形態
包装:PP袋