全面透明で目立たずムレない ●曇り止め加工●両面保護フィルム付●0.2mm厚PET製●超軽量16g●紐取付済 ●額部分にスポンジがないので通気性抜群立体構造でしっかりフィット●ひっかけるだけでゴム紐の長さが調節可能●水洗い・アルコール消毒OK●メガネをかけたままでもOK 材質:PET。サイズ:330×220×0.2.mm。セット内容:10枚入り
表面のフィルムはセロテ−プで簡単に剥がせ透明感、使い心地は良いです。一点、留め具のゴムが少し頼りなく感じます。
養生シールが、前後ろに貼ってありますが、これを剥がすのが至難の業です。非常な手間が掛かるので、全て産廃籠に入れました。もう少し考えてシールを貼れば良いとは思います。