クリアシート・フェイスシールド(10枚組)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード70750603 品番51579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全面透明で目立たずムレない
●曇り止め加工●両面保護フィルム付●0.2mm厚PET製●超軽量16g●紐取付済 ●額部分にスポンジがないので通気性抜群立体構造でしっかりフィット●ひっかけるだけでゴム紐の長さが調節可能●水洗い・アルコール消毒OK●メガネをかけたままでもOK
材質:PET。サイズ:330×220×0.2.mm。セット内容:10枚入り

用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。 形状防災面 入数(枚)10 寸法(幅W×高さH)(mm)270×180 機能曇り止め、軽量型 形態包装:PP袋 材質(シールド)PET 適合年齢(歳)幼児用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70750594
2022-06-17
用途:
ギタ−ホランティアで施設の訪問時利用者様と歌を歌うとき
医療・福祉・介護関連業

表面のフィルムはセロテ−プで簡単に剥がせ透明感、使い心地は良いです。
一点、留め具のゴムが少し頼りなく感じます。

対象商品:
70750594
2022-02-16
用途:
エアーダスト
有限会社 野村工業 様

養生シールが、前後ろに貼ってありますが、これを剥がすのが至難の業です。非常な手間が掛かるので、全て産廃籠に入れました。もう少し考えてシールを貼れば良いとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする