アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アーテック[学校教材・教育玩具]の 滅菌/消毒機器用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 紫外線殺菌装置
除菌庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750628
品番
51583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,000
販売価格(税別)
¥
28,182
バスケットに入れる
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容
本体×1
材質
ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)
280×320×400
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
126
機能
ドライ機能:40〜55℃乾燥
形態
包装:箱入り