アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文字/ことば/英語
アルファベットキューブ(12pcs)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750707
品番
66038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
キューブで単語を組み立てよう!12ピース
セット内容
アルファベットキューブ×12
材質
PP、紙
寸法(mm)
143×約Φ10
形態
包装:袋
適合年齢(歳)
5