非常用給水袋 5L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70750813 品番71279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

断水時にすぐ使える持ちやすく自立する非常用給水袋
断水時や災害時に水を確保できる、注ぎ口付きの非常用給水袋です。最大5Lまで給水でき、マチ付きで自立するため注水や設置がスムーズに行えます。注ぎ口付きで移し替えやすく、軽量で持ちやすい取っ手付きのため、満水時でも運びやすい仕様です。使用後は折りたたんでコンパクトに収納でき、備蓄や持ち運びにも適しています。収納時は小さく折りたためるため、防災用品として常備しやすいアイテムです。
材質:PE。サイズ:約325×295mm(マチ120mm)

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)約325×300×45 形態包装:OPP袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする