曜日別特売
81113 水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 70750874

水耕栽培ユニット 容器のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70750874品番81113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥601
販売価格(税別)
546
セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする