ArtecRobo用カラーセンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70750899 品番82547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,901
販売価格(税別)
3,546

ArtecRobo用のカラーセンサーです。

セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)40×36×20 形態包装:ヘッダー付きOPP袋入 適合年齢(歳)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする