タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスドリル関連商品
ガイドパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
FH3125
寸法INSL(mm)
18
注文コード
70751653
品番
GP05-18-075-DC FH3125
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥20,339
販売価格(税別)
¥
18,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法INSL・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンファ:ダブル
材質
FH3125
寸法S(mm)
2.5
寸法W1(mm)
5
寸法RE(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
18