曜日別特売

スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2XR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70751827品番QC12-JSVJ2XR09
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする